Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667486
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     DFS60B-BEAN01000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = DFS60Impulse/Umdrehung
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = RS422, TTL
Schaft Typ = Hohlschaft
Schaftdurchmesser = 12mm
IP Schutzart = IP65, IP67
Schnittstelle = RS-422mm
Gesamtbreite = 72mm
Gesamttiefe = 45.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Flanschmontage°C
Verbindungstyp = Kabel
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
DFS60Impulse/Umdrehung
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
RS422, TTL
Schaft Typ:
Hohlschaft
Schaftdurchmesser:
12mm
IP Schutzart:
IP65, IP67
Schnittstelle:
RS-422mm
Gesamtbreite:
72mm
Gesamttiefe:
45.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Flanschmontage°C
Verbindungstyp:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental htl, 2667486, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, DFS60BBEAN01000, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.