| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2665061 Herst.-Nr.: 2665061 EAN/GTIN: 5059044504420 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kommunikationsmodul Eingangstyp = RS485 Ausgangstyp = RS485 Zur Verwendung mit = SPS von RS PRO Montagetyp = Einstecken Anschluss = Steckbar Betriebstemperatur max. = +55°C Abmessungen = 40 x 40 x 18,5 mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kommunikationsmodul | Eingangstyp: | RS485 | Ausgangstyp: | RS485 | Zur Verwendung mit: | SPS von RS PRO | Montagetyp: | Einstecken | Anschluss: | Steckbar | Betriebstemperatur max.: | +55°C | Abmessungen: | 40 x 40 x 18,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2665061, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, RS PRO, LX3V2RS485BDRS, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| |