Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Adaptaflex Edelstahl Kabelrohr Befestigung Anschlussstück M25 25mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664408
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TBA296030R0380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = Anschlussstück
Gewindegröße = M25
Material = Edelstahl
Farbe = Metall
Serie = Adaptaflex
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
Anschlussstück
Gewindegröße:
M25
Material:
Edelstahl
Farbe:
Metall
Serie:
Adaptaflex
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, 2664408, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, ABB, 7TBA296030R0380, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.