Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2663385 Herst.-Nr.: 0 383 62 EAN/GTIN: 3245060383626 |
| |
|
| | |
| Fixierungsmethode = Aufsteckend Beschriftung = C Kabeldurchmesser min. = 3.8mm Kabeldurchmesser max. = 5mm Farbe = Schwarz auf Gelb Kabeldurchmesserbereich = 3.8 → 5mm Weitere Informationen: | | Fixierungsmethode: | Aufsteckend | Beschriftung: | C | Kabeldurchmesser min.: | 3.8mm | Kabeldurchmesser max.: | 5mm | Farbe: | Schwarz auf Gelb | Kabeldurchmesserbereich: | 3.8 → 5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, kabelmarkierung c, 2663385, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Legrand, 038362, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,804* | € 33,804* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,713* | € 34,941* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,37* | € 35,922* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,832* | € 36,54* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,98* | € 57,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,14327* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|