Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2663384 Herst.-Nr.: 0 383 61 EAN/GTIN: 3245060383619 |
| |
|
| | |
| Fixierungsmethode = Aufsteckend Beschriftung = B Kabeldurchmesser min. = 3.8mm Kabeldurchmesser max. = 5mm Farbe = Schwarz auf Gelb Serie = CAB3mm Weitere Informationen: | | Fixierungsmethode: | Aufsteckend | Beschriftung: | B | Kabeldurchmesser min.: | 3.8mm | Kabeldurchmesser max.: | 5mm | Farbe: | Schwarz auf Gelb | Serie: | CAB3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, kabelmarkierer b, 2663384, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Legrand, 038361, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,876* | € 33,786* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,692* | € 34,962* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,472* | € 35,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,982* | € 36,501* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,77* | € 58,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,14257* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|