Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand CAB3 Kabelmarkierung für Markierung von Verdrahtung, Viking 3 Anschlussklemmenblöcke, aufsteckbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663376
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 382 74
EAN/GTIN:
     3245060382742
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Beschriftung = ∼
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Kabeldurchmesser max. = 3.2mm
Farbe = Schwarz auf Gelb
Serie = CAB3mm
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Beschriftung:
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Kabeldurchmesser max.:
3.2mm
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Serie:
CAB3mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, 2663376, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Legrand, 038274, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 5,46*
ab € 0,05*
€ 0,0747*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0503*
€ 0,0751*
24 Tage
nicht lagernd
300
€ 4,95*
ab € 0,0511*
€ 0,0761*
15 Tage
unbekannt
300
€ 6,50*
ab € 0,0526*
€ 0,0781*
Lager 108
300
€ 8,95*
ab € 0,11514*
€ 0,16964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,16964*
€ 0,20187
pro Stück
ab 500,001 Stück
€ 0,15764*
€ 0,18759
pro Stück
ab 1000,002 Stück
€ 0,14964*
€ 0,17807
pro Stück
ab 2000,001 Stück
€ 0,14364*
€ 0,17093
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,13914*
€ 0,16558
pro Stück
ab 5000,001 Stück
€ 0,13414*
€ 0,15963
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,11514*
€ 0,13702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 50,892* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
038270
ab € 14,163*
Ähnlich
Legrand
038271
ab € 14,142*
Ähnlich
Legrand
038272
ab € 14,172*
Ähnlich
Legrand
038273
ab € 14,25*
Ähnlich
Legrand
038275
ab € 0,04707*
Ähnlich
Legrand
038276
ab € 0,04677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.