Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663374
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 382 38
EAN/GTIN:
     3245060382384
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Beschriftung = 8
Kabeldurchmesser min. = 3.8mm
Kabeldurchmesser max. = 5mm
Farbe = Schwarz auf Grau
Serie = CAB3mm
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Beschriftung:
8
Kabeldurchmesser min.:
3.8mm
Kabeldurchmesser max.:
5mm
Farbe:
Schwarz auf Grau
Serie:
CAB3mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, kabelmarkierer 8, 2663374, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Legrand, 038238, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
800
€ 7,90*
ab € 0,0493*
€ 0,0694*
800
€ 5,46*
ab € 0,05103*
€ 0,07153*
23 Tage
nicht lagernd
800
€ 4,95*
ab € 0,0535*
€ 0,0745*
23 Tage
unbekannt
800
€ 5,90*
ab € 0,0552*
€ 0,0766*
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 0,1327*
€ 0,18175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,18175*
€ 0,21628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16875*
€ 0,20081
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 145,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.