Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Uvex Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 43 / UK 9, ESD-sicher
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2662791
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
6824243
EAN/GTIN:
4031101946221
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = 68242
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schlauchschelle
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 27 cm
Weitere Informationen:
Serie:
68242
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schlauchschelle
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
27 cm
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Sicherheits-Schuhwerk
>
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
uvex halbschuh schwarz 43
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
2662791
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Sicherheits-Schuhwerk
,
Uvex
,
6824243
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Safety Footwear
,
Safety Trainers
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8605
4 Tage
60
€ 6,95*
ab € 93,89*
€ 111,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,19*
€ 119,63*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,50*
€ 119,64*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,20*
€ 119,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,20*
€ 181,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 181,21*
€ 215,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 177,99*
€ 211,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 170,70*
€ 203,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 160,03*
€ 190,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 153,20*
€ 182,31
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 76,60* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Einlegesohle 94907 schwarz, rot Weite 10 Größe 43
uvex
9490743
ab € 4,36*
Zubehör
uvex Einlegesohle 94908 schwarz, weiß Weite 11 Größe 43
uvex
9490843
ab € 4,32*
Zubehör
uvex Einlegesohle 94909 schwarz, blau Weite 12 Größe 43
uvex
9490943
ab € 4,33*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95287 schwarz, blau Weite 11 Größe 43
uvex
9528743
ab € 5,42*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95288 schwarz, grau Weite 11 Größe 43
uvex
9528843
ab € 12,83*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95289 schwarz, orange Weite 11 Größe 43
uvex
9528943
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen