| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2662478 Herst.-Nr.: 2662478 EAN/GTIN: 5059044493960 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = RJ11 Steckverbinder 2 = RJ45 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Außenmantelmaterial = PVC Rollenlänge = 10m Leitermaterial = Kupfer Mantelfarbe = Schwarz Standards = CE, REACH, RoHS Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | RJ11 | Steckverbinder 2: | RJ45 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Außenmantelmaterial: | PVC | Rollenlänge: | 10m | Leitermaterial: | Kupfer | Mantelfarbe: | Schwarz | Standards: | CE, REACH, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, hörerkabel 10m, adapterkabel rj-11, hörerkabel schwarz, 2662478, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Telefonkabel, RS PRO, 88BTRJ010K, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Telephone Cable |
| | |
| |