Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode 32.4 V, 32.4 V 22.2 V, 22.2 V min., 2, 2-Pin DO-214AA (SMB), DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662052
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMBJ20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Klemmenspannung max. = 32.4 V, 32.4 V
Durchschlagspannung min. = 22.2 V, 22.2 V
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB), DO-214AA (SMB)
Pinanzahl = 2, 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600 W, 600 W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1, 1
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
32.4 V, 32.4 V
Durchschlagspannung min.:
22.2 V, 22.2 V
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB), DO-214AA (SMB)
Pinanzahl:
2, 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600 W, 600 W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1, 1
Weitere Suchbegriffe: 2662052, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMBJ20A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,0813*
€ 0,2959*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,173*
€ 0,673*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2959*
€ 0,3521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2524*
€ 0,3004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1775*
€ 0,2112
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1138*
€ 0,1354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ20A-E3/52
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.