Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 45.4V 31.1V min., 2-Pin, SMD DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662049
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ28CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 45.4V
Durchschlagspannung min. = 31.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
45.4V
Durchschlagspannung min.:
31.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 2662049, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMAJ28CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0911*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,1341
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,1205
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.