Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Leistungsschütz 24 V-Spule, 2 -polig / 16 A 2 kW Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661374
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412503
EAN/GTIN:
     3245064125031
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 24 V
Anzahl der Pole = 2
Kontaktnennstrom = 16 A
Leistung = 2 kW
Kontaktart = Schließer/Öffner
Betriebsspannung = 250V ac
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V
Anzahl der Pole:
2
Kontaktnennstrom:
16 A
Leistung:
2 kW
Kontaktart:
Schließer/Öffner
Betriebsspannung:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsrelais 24v, hauptschütz, 2661374, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Legrand, 412503, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,27*
€ 35,58*
€ 6,90*
ab € 26,73*
€ 40,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,32*
€ 47,98*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 37,99*
€ 50,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,77*
€ 141,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.