Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROSTAT Folienschweißgerät, 600mm 10mm 600mm zur Verwendung mit Staubsaugerbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658734
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     70-100-6106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Hersteller = EUROSTAT
Dichtungslänge = 600mm
Dichtungsbreite = 10mm
Dichtungsstärke max. = 600mm
Zur Verwendung mit = Staubsaugerbeutel
Weitere Informationen:
Hersteller:
EUROSTAT
Dichtungslänge:
600mm
Dichtungsbreite:
10mm
Dichtungsstärke max.:
600mm
Zur Verwendung mit:
Staubsaugerbeutel
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, folien schweißgerät, 2658734, Bürobedarf, Postversand und Verpackungen, Folienschweißgeräte, EUROSTAT, 701006106, Office Supplies, Posting & Packaging, Heat Sealers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.550,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.933,05*
€ 5.870,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.883,18*
€ 5.810,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.750,53*
€ 5.653,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.550,44*
€ 5.415,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.