| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2658687 Herst.-Nr.: 41-096-0099 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anwendung = Reinigung Stück/Packung = 100 Gebinde Typ = Beutel Material = Schaum Reinigermaterial = PP Weitere Informationen: | | Anwendung: | Reinigung | Stück/Packung: | 100 | Gebinde Typ: | Beutel | Material: | Schaum | Reinigermaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Stäbchen, Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, Ohrenstäbchen, Reinigungsstäbchen Watte, Watte-Tip, Wattestäbchen, eurostat reinigungsstäbchen, reinigungsstäbchen schaumstoff, 2658687, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, EUROSTAT, 410960099, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Cotton Buds |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 85,75* | € 128,58* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,43* | € 133,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9843* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|