Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Uk Wiederverwendbar Overall Art Latzhose, Größe 44 Grau, Antistatisch, Chemikalienbeständig, Flammhemmend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658150
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     023VN2PF9-M44-44S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammenschutzanzug
Flammenschutzoverall
Flammschutz-Overall
Flammschutzanzug
Größe = 44
Farbe = Grau
Art = Latzhose
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
Grau
Art:
Latzhose
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzoverall, flammschutzanzug grau, flammschutz overall, 2658150, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, Sioen Uk, 023VN2PF9M4444S, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.