Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nockenschalter, 1-polig / 12A, 1 Schließer, 500V ac, 1-phasig, 2-Stufen Schraub, 90°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2657690
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2657690
EAN/GTIN:
     5059044487020
Suchbegriffe:
Nockenschalter
nockenschalter 1pol
nockenschalter
nockenschalter 500v
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontakt-Konfiguration = 1 Schließer
Elektrische Phasen = 1
Strom max. = 12A
Spannung max. = 500V ac
Positionenanzahl = 2
Anschlussart = Schraub
Schaltwinkel = 90°
Länge = 50mm
Breite = 50mm
Tiefe = 63.3mm
Betätigertyp = Drehschalter
Abmessungen = 50 x 50 x 63.3mm
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontakt-Konfiguration:
1 Schließer
Elektrische Phasen:
1
Strom max.:
12A
Spannung max.:
500V ac
Positionenanzahl:
2
Anschlussart:
Schraub
Schaltwinkel:
90°
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Tiefe:
63.3mm
Betätigertyp:
Drehschalter
Abmessungen:
50 x 50 x 63.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2657690, Schalter, Drehschalter und Zubehör, RS PRO, TP001000010E1N1, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.