Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger LCD Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 650Nm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655894
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1013-551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Genauigkeit = ± 1,5 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Anzeigentyp = LCD
Laserklasse = Klasse 2
Laser Wellenlänge = 650Nm
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
± 1,5 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Anzeigentyp:
LCD
Laserklasse:
Klasse 2
Laser Wellenlänge:
650Nm
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, 2655894, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser Entfernungsmesser, Megger, 1013551, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Measures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 113,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,59*
€ 113,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.