Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED LED Ampel Signalleuchte 2-stufig Linse Grün, Rot LED Grün, rot + Dauer 231mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655873
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2655873
EAN/GTIN:
     5059044486566
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Anzahl der Leuchtmodule = 2
Linsenfarbe = Grün, Rot
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Dauer
Summer Komponenten = Keine
Multifunktion = Nein
Montageart = Wandhalterung
Höhe = 231mm
Versorgungsspannung = 120 → 240 V AC
Temperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmodule:
2
Linsenfarbe:
Grün, Rot
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Dauer
Summer Komponenten:
Keine
Multifunktion:
Nein
Montageart:
Wandhalterung
Höhe:
231mm
Versorgungsspannung:
120 → 240 V AC
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, kontrollleuchte 240v, 2655873, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, RS PRO, TLINERGJR120240+69784, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,08*
€ 432,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,56*
€ 424,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,29*
€ 404,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,51*
€ 379,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.