| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2655810 Herst.-Nr.: 167060064 EAN/GTIN: 7612988196427 |
| |
|
| | |
| Material = PP Befestigungslochdurchmesser = 9mm Höhe = 120mm Farbe = Schwarz
ISO, BS, ASTM, JIS. Rohrschellen für zöllige Rohre. Zwei Arten von Clips, geeignet für Rohrsysteme mit zölliger nomineller Bohrung. Geeignet für den Einsatz in der Mikroelektronik, in der chemischen Verarbeitung, im Schiffbau und in der Wasseraufbereitung. Asti/ANSI-Rohre 3-8 Zoll Versehentliches Öffnen nicht möglich UV-beständig Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion Verzinkte Schrauben Weitere Informationen: | | Material: | PP | Befestigungslochdurchmesser: | 9mm | Höhe: | 120mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, 2655810, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, Georg Fischer, 167060064, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips |
| | |
| |