Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Z Endschalter, Scharnierrollenhebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 62, Kunststoff, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655134
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GW255
EAN/GTIN:
     4536854267130
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Scharnierrollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 62
Strom max. = 15A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 500V ac
Serie = Z
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierrollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 62
Strom max.:
15A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
500V ac
Serie:
Z
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, positionsschalter kunststoff, 2655134, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, Z15GW255, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 15,00*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,72*
€ 15,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,60*
€ 19,56*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 16,1135*
€ 20,184*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,184*
€ 24,01896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,5835*
€ 23,30437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1135*
€ 19,17507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 403,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.