Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Z Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 62, Kunststoff, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655127
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GQA55-B5V
EAN/GTIN:
     4536854263996
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 62
Strom max. = 15A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 250V ac
Serie = Z

UL-Zulassung, CSA. Z15 Serie – Basic Switch. Die einfachen Schalter der Serie Z von Omron befinden sich in einem Kunststoffgehäuse und bieten dennoch das gleiche elektrische und mechanische Schaltvermögen und die gleiche Lebensdauer wie Standard-Endschalter. Diese einfachen Schalter sind ideal für den Einsatz in unkritischen Umgebungen oder bei getrennter Unterbringung in Unterbaugruppen. Einfache Hochpräzisionsschalter in einer Vielzahl von Ausführungen Großes Schaltvermögen von 15 A mit hoher Wiederholungsgenauigkeit Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Kontaktbelastbarkeit: 250 V AC 15 A, 14 V DC 15 A Der Kontaktabstand beträgt entweder 0.5mm (Standard) oder 1.8mm (Hohe Kapazität)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 62
Strom max.:
15A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
250V ac
Serie:
Z
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, positionsschalter kunststoff, 2655127, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, Z15GQA55B5V, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,83*
€ 34,47*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 30,4525*
€ 35,213*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,01*
€ 35,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 35,213*
€ 41,90347
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,1525*
€ 40,64148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,4525*
€ 36,23848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 704,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.