Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655042
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CAGE020BR-E
EAN/GTIN:
     4547648917384
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor
omron servoantriebe
servoantrieb
Zubehörtyp = Servobremskabel
Zur Verwendung mit = Servomotor der Serie G5
Spannungsbereich = 400 V
Nennstrom = 40 A
Leistung = 6 → 15 kW
Länge = 20m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Servobremskabel
Zur Verwendung mit:
Servomotor der Serie G5
Spannungsbereich:
400 V
Nennstrom:
40 A
Leistung:
6 → 15 kW
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: servomotor 400v, 2655042, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACAGE020BRE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,13*
€ 194,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,95*
€ 200,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,47*
€ 205,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.