Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlrohr 1.5mm 3Zoll, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2654968
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2654968
EAN/GTIN:
     5059044182925
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahlrohr 3m
stahl rohr
Mit Gewinde = Nein
Nennaußendurchmesser = 3Zoll
Wandstärke = 1.5mm
Länge = 3m
Weitere Informationen:
Mit Gewinde:
Nein
Nennaußendurchmesser:
3Zoll
Wandstärke:
1.5mm
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: stahlrohr 3", 2654968, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Edelstahlrohre, RS PRO, T30166PO, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.