Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlrohr 1.5mm 2.5Zoll, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2654952
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2654952
EAN/GTIN:
     5059044182918
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahlrohr 3m
stahl rohr
Mit Gewinde = Nein
Nennaußendurchmesser = 2.5Zoll
Wandstärke = 1.5mm
Länge = 3m
Weitere Informationen:
Mit Gewinde:
Nein
Nennaußendurchmesser:
2.5Zoll
Wandstärke:
1.5mm
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: stahlrohr rs pro, 2654952, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Edelstahlrohre, RS PRO, T25166PO, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.