Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Motor Driver IC Vollbrücke UC3770BN, 2A, PDIP, 16 Pin-Pin, 2A, 50 V, Schrittmotor, H-Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653578
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3770BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = Schrittmotor
Ausgangskonfiguration = H-Brücke
IGBT Collectorstrom max. = 2A
Versorgungsspannung max. = 50 V
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16 Pin
Weitere Informationen:
Motortyp:
Schrittmotor
Ausgangskonfiguration:
H-Brücke
IGBT Collectorstrom max.:
2A
Versorgungsspannung max.:
50 V
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16 Pin
Weitere Suchbegriffe: 2653578, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Texas Instruments, UC3770BN, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.