Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Endstopfen ABS Gerade für 4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653561
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     729961115
EAN/GTIN:
     7612988170076
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
gewinde stopfen kunststoff
gewinde stopfen
Fitting Typ = Kappe
Material = ABS
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 4Zoll
Länge = 101mm

ISO, BS, ASTM, JIS. Kappe. Kappe PVC-U, geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffbau und Wasseraufbereitung. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Kappe
Material:
ABS
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
4Zoll
Länge:
101mm
Weitere Suchbegriffe: 2653561, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 729961115, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.