Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics ILPS28QSW Absolut Drucksensor 0.32Pa bis 406kPa, Barometer, für Flüssigkeitspegel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2651031
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ILPS28QSWTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = 0.32Pa
Druckanzeige max. = 406kPa
Genauigkeit = 0,05 kPa
Ausgangstyp = Barometer
Medium = Flüssigkeitspegel
Serie = ILPS28QSW
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
0.32Pa
Druckanzeige max.:
406kPa
Genauigkeit:
0,05 kPa
Ausgangstyp:
Barometer
Medium:
Flüssigkeitspegel
Serie:
ILPS28QSW
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, druckmessumformer absolutdruck, drucksensor ic, 2651031, Automation, Sensoren, Drucksensoren, STMicroelectronics, ILPS28QSWTR, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.220,50*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 6,8882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17.285,55*
€ 20.569,8045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17.250,65*
€ 20.528,2735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17.220,50*
€ 20.492,395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.