Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Automatisch einziehbar, Trapezoid, Stahl, Robust, 19 mm, 10-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650216
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     60099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trapezklinge
trapezklingen martor
trapezklinge
Klingenform = Trapezoid
Material/Stoff = Stahl
Robust = Ja
Klingenbreite = 19 mm
Stückzahl = 10
Weitere Informationen:
Klingenform:
Trapezoid
Material/Stoff:
Stahl
Robust:
Ja
Klingenbreite:
19 mm
Stückzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: 2650216, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, MARTOR, 60099, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Knife Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.