Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron AX-FIR EMV-Filter, 400 V ac, 11A, DIN-Schiene, Kabel, 3-phasig / 590Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron AX-FIR EMV-Filter, 400 V ac, 11A, DIN-Schiene, Kabel, 3-phasig / 590Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-2649575
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     AX-FIR4011-SE
EAN/GTIN:
     4549734976091
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
EMV-Filter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 11A
Betriebsspannung max. = 400 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Anschlussart = Kabel
Anzahl der Phasen = 3
Serie = AX-FIR
Betriebsfrequenz = 590Hz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
11A
Betriebsspannung max.:
400 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Kabel
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
AX-FIR
Betriebsfrequenz:
590Hz
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, omron inverter, netzfilter 3 phasen, 2649575, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Omron, AXFIR4011SE, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,47*
€ 148,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,34*
€ 151,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.