| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2649253 Herst.-Nr.: 2649253 EAN/GTIN: 5056111972120 |
| |
|
| | |
| Material = Kupfer Durchmesserbereich = 457 x 13mm
Isolierte Erdungsstreifen. Flache, vollkommen isolierte Erdungsstreifen aus verzinntem Kupfer mit grün/gelber Hülse Der Streifen bietet einen niedrigen Impedanzpfad für HFS-generierte Ströme und überwindet die mit dem "Skineffekt" verbundenen Probleme Die Hülse erfüllt die Anforderungen nach UL224 und bietet elektrische Isolierung bis 10kV Temperaturbereich (Hülse) -55°C bis +135°C Vier Ausführungen von 75mm Länge bis 457mm Länge, jeweils 13mm breit und mit Löchern von 4,75mm Durchmesser an jedem Ende Weitere Informationen: | | Material: | Kupfer | Durchmesserbereich: | 457 x 13mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband 13x457mm, 2649253, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Erdung- und Blitzschutz, Erdungsschellen, RS PRO, A12041RS7, Fuses & Circuit Breakers, Earth & Lightning Protection, Earthing Straps |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,15* | € 20,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,48* | € 59,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|