| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2649219 Herst.-Nr.: 2649219 EAN/GTIN: 5056111972090 |
| |
|
| | |
| Material = Kupfer Durchmesserbereich = 75 x 13mm
Isolierte Erdungsstreifen. Flache, vollkommen isolierte Erdungsstreifen aus verzinntem Kupfer mit grün/gelber Hülse Der Streifen bietet einen niedrigen Impedanzpfad für HFS-generierte Ströme und überwindet die mit dem "Skineffekt" verbundenen Probleme Die Hülse erfüllt die Anforderungen nach UL224 und bietet elektrische Isolierung bis 10kV Temperaturbereich (Hülse) -55°C bis +135°C Vier Ausführungen von 75mm Länge bis 457mm Länge, jeweils 13mm breit und mit Löchern von 4,75mm Durchmesser an jedem Ende Weitere Informationen: | | Material: | Kupfer | Durchmesserbereich: | 75 x 13mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband 13x457mm, 2649219, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Erdung- und Blitzschutz, Erdungsschellen, RS PRO, ZESIS75, Fuses & Circuit Breakers, Earth & Lightning Protection, Earthing Straps |
| | |
| |