| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2646542 Herst.-Nr.: 2646542 EAN/GTIN: 5059044479087 |
| |
|
| | |
| Länge = 6m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = UTP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade Mantelfarbe = Grau Weitere Informationen: | | Länge: | 6m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | UTP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | gerade | Mantelfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 6m grau, patch kabel, patch-kabel cat6, 2646542, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, ERT606, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |