| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2646530 Herst.-Nr.: 2646530 EAN/GTIN: 5059044478981 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.6 Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade Mantelfarbe = Rosa Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.6 | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | gerade | Mantelfarbe: | Rosa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6 pink 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, 2646530, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, ERT602P, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |