Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL50 Hi Vis LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Magenta, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2646109
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     245319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 24 V dc
Linsenfarbe = Magenta
Montageart = Wand- oder Anbau
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
dB in 1 Meter Abstand = 112dB
Serie = YL50 Hi Vis
Lampen-Typ = LED
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Linsenfarbe:
Magenta
Montageart:
Wand- oder Anbau
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
dB in 1 Meter Abstand:
112dB
Serie:
YL50 Hi Vis
Lampen-Typ:
LED
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, sirene blitzleuchte, 2646109, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, 245319, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.