Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL40 LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Klar, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2646079
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     245275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 24 V dc
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Sockelmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
dB in 1 Meter Abstand = 108dB
Serie = YL40
Lampen-Typ = LED
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Sockelmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
dB in 1 Meter Abstand:
108dB
Serie:
YL40
Lampen-Typ:
LED
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, leuchtmelder 24v, sirene blitz, leuchtmelder klar, 2646079, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, 245275, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.