Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AHV EMV-Filter, 760 V, 20A, Gehäusemontage, Anschlussblock, 3-phasig / 50/60Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2645652
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2405081-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 760 V
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = AHV
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
20A
Betriebsspannung max.:
760 V
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
AHV
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, 2645652, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 24050814, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 221,74*
€ 272,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 254,11*
€ 341,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,46*
€ 382,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.