Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Splintentreiber Satz, Ø 1/4 → 1/8 Zoll, 7-teilig, Durchschlag


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley Splintentreiber Satz, Ø 1/4 → 1/8 Zoll, 7-teilig, Durchschlag
Stanley Splintentreiber Satz, Ø 1/4 → 1/8 Zoll, 7-teilig, Durchschlag
Stanley Splintentreiber Satz, Ø 1/4 → 1/8 Zoll, 7-teilig, Durchschlag
Artikel-Nr.:
     108EL-2642426
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     47A
EAN/GTIN:
     5059045725855
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber satz
Schaftdurchmesser = 1/4 → 1/8 Zoll
Stückzahl = 7
Durchtreiber Typ = Durchschlag

Stanley Proto® 7-teiliger Lochsatz. Dieses außergewöhnliche Stanzenset von Stanley Proto besteht aus 7 hochwertigen Stanzen aus speziell behandeltem S2-Stahl, die eine hervorragende Haltbarkeit und Festigkeit garantieren. Stanzen werden in Schwarzoxid beendet, um Rostkorrosion zu verhindern und parabolisches auffallendes Ende zu kennzeichnen, um zu helfen, das Pilzbildung und das Absplittern zu verringern. Die Werkzeuggrößen sind auf der Seite jedes Werkzeugs mit schwarzem Einsatz gekennzeichnet. Dies ist ein ausgezeichneter Stanzsatz für alle, die hochwertige Werkzeuge und hohe Leistung benötigen. Eigenschaften und Vorteile:. Aus S2-Stahl hergestellt und speziell wärmebehandelt für höhere Festigkeit und Haltbarkeit. Dank des zweiteiligen Designs ist die Spitze äußerst strapazierfähig und kann gleichzeitig gerade gefertigt werden, um ein Binding zu verhindern. Modifiziertes parabolisches Schlagende zur Reduzierung von Pilzbildung und Absplittern. Black-Oxide-Beschichtung zur Vermeidung von Rostkorrosion; Verlängerung der Standzeit und der Leistung. Ein poliertes Identifikationsfeld auf einer der Flächen ist mit der Werkzeugnummer und -größe in einem schwarzen Einlegeteil gekennzeichnet. Das Set bietet eine große Auswahl an Größen für eine Vielzahl von Aufgaben. Enthält eine Tasche für eine praktische Aufbewahrungslösung. Typische Anwendungen:. Durchschläger Sätze sind ideal zum Stanzen von Löchern in eine Reihe von Materialien. Ob in der Textil-, Holz- oder Metallbearbeitung, ein Satz Stanzwerkzeuge erlaubt dem Bediener, Objekte in das Material zu treiben oder einen Eindruck auf einem Werkstück zu bilden. Stanzsätze werden in der Regel verwendet von: Zimmerleute Klempner Elektriker Techniker als Heimwerker. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Sind diese Stanzen für das Stanzen von Metall geeignet? ;/i> Ja, dieser Werkzeugsatz besteht aus geschmiedetem S2-Stahl, der eine höhere Festigkeit, Schärfe und Haltbarkeit garantiert. Diese Werkzeuge eignen sich zum Stanzen von Metall. ;i>Welche Größen sind im Set enthalten? ;/i> Das Set enthält 7 Stanzen in den Schaftdurchmessern 1/16; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4 Zoll und Längen von 4 3/8; 4 13/16; 5 1/4; 5 9/16; 5 7/8; 6 3/8; 6 3/4 Zoll.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
1/4 → 1/8 Zoll
Stückzahl:
7
Durchtreiber Typ:
Durchschlag
Weitere Suchbegriffe: 2642426, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, Stanley, 47A, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 88,09*
€ 104,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,99*
€ 102,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 83,65*
€ 99,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 78,39*
€ 93,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,63*
€ 79,29
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8754764
ab € 36,69*
Ähnlich
RS Pro
6261497
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.