Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1/4 Zoll Vierkant 5 → 14mm 12-Punkt Steckschlüsseleinsatz-Set 11-teilig verchromt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley 1/4 Zoll Vierkant 5 → 14mm 12-Punkt Steckschlüsseleinsatz-Set 11-teilig verchromt
Stanley 1/4 Zoll Vierkant 5 → 14mm 12-Punkt Steckschlüsseleinsatz-Set 11-teilig verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-2642246
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     47203
EAN/GTIN:
     3303430472032
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüsselsatz-Typ = Steckschlüsseleinsatz-Set
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 11
Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
Steckschlüsselgröße = 5 → 14mm
Finish = Chrom
Material/Stoff = Legierungsstahl
Antriebstyp = Vierkant

1/4-Zoll-Vierkantantrieb-Steckschlüsselsätze von Stanley Proto. Proto-Handbuchsen werden in den USA hergestellt und verfügen über das TorquePlus™-Antriebssystem. Dadurch kann die Buchse das Befestigungselement fernab von der Ecke kontaktieren, während Belastungen über einen größeren Bereich verteilt werden Durch diese Funktion können bis zu 15 % mehr Drehmoment aufgebracht werden, während das Risiko von Eckenabrundung verringert wird. Dieses Merkmal erfüllt die Luft- und Raumfahrtspezifikationen und alle metrischen Buchsen entsprechen ANSI B107.7-Spezifikationen. Alle Proto-Buchsen bestehen aus spezieller Stahllegierung, die eine dünnwandige Bauweise mit hoher Festigkeit für den Einsatz an Befestigungselementen ermöglicht, die sich äußerst nah an Hindernissen befinden. Vier interne Rasten an der Antriebsseite sorgen für ein positives Einrasten an dem Antriebs-Tool.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Steckschlüsseleinsatz-Set
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
11
Steckschlüssel-Kopftyp:
12-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Nein
Steckschlüsselgröße:
5 → 14mm
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/4" stanley, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, 2642246, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Stanley, 47203, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,40*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 150,31*
€ 178,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 149,51*
€ 177,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 142,35*
€ 169,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 128,37*
€ 152,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 118,40*
€ 140,90
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,63*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,83*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 211,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.