| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2641642 Herst.-Nr.: H3DK-S1 AC/DC24-240 EAN/GTIN: 4548583744981 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24-240V ac/dc Montage Typ = DIN-Schienen Zeitbereich = 0.1 → 4320000s Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24-240V ac/dc | Montage Typ: | DIN-Schienen | Zeitbereich: | 0.1 → 4320000s | Anzahl der Kontakte: | 2 | Anzahl der Zeitfunktionen: | Multifunktion | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 2641642, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3DKS1ACDC24240, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays |
| | |
| |