Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP Kabeltrommel, 75 → 150m, -fach Mit Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2639244
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     ReelECO2310F4-150V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 150m
gartenkabeltrommel
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 75 → 150m
Anzahl der Buchsen = 1
Mit Leitung = Ja
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
75 → 150m
Anzahl der Buchsen:
1
Mit Leitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2639244, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, Electro PJP, ReelECO2310F4150V, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.