| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2638461 Herst.-Nr.: LL3-TB01 EAN/GTIN: 5059040289185 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Zur Verwendung mit = Serie W160
Lichtwellenleiter WLL 160T. Die Serie W160T enthält fotoelektrische Schalter für Lichtwellenleiterkabel. PNP-Ausgang, auswählbarer Betrieb für hell EIN / dunkel EIN Auswählbare Schaltfrequenz Schaltungsschwellenwerte und Hysterese automatisch optimiert Das Lichtwellenleiterkabel Best.-Nr. ; 263-8461 263-8461 hat eine Erfassungsreichweite von 400 mm einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +70 °C Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Zur Verwendung mit: | Serie W160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sick lichtleiter, lwl verstärker, 2638461, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sick, LL3TB01, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,57* | € 51,56* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,16* | € 51,60* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,09* | € 52,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,08* | € 52,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,42* | € 53,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|