Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet Carbid Langlochfräser, Schneider-Ø 6mm, Schaft-Ø 6 mm, GL 57 mm, 3-schneidig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2637762
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     S813HA6.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaft Typ = Glatt
Schnittlänge = 10mm
Schneider-Durchmesser = 6mm
Anzahl der Schneiden = 3
Material/Stoff = Carbid
Gesamtlänge = 57 mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Weitere Informationen:
Schaft Typ:
Glatt
Schnittlänge:
10mm
Schneider-Durchmesser:
6mm
Anzahl der Schneiden:
3
Material/Stoff:
Carbid
Gesamtlänge:
57 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser 6mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 3schneiden, 2637762, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Pramet, S813HA60, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, Slot Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.