Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2636982
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     L 12 II window
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klappfenster
Scharnierfenster
Länge = 248mm
Breite = 26mm
Höhe = 128mm
Material = Polycarbonat
Farbe = Grau
Zur Verwendung mit = 12-Modul-Gehäuse
Schutzart = IP65

Prüffenster aus Polykarbonat. Prüffenster, durch das Komponenten im Innern eines Gehäuses betrachtet oder eingestellt werden können Geeignet für Stahl-, Aluminium- oder Thermoplastgehäuse und -tafeln Mit Scharnieren ausgestattete Fenster können verriegelt werden, um unsachgemäße Eingriffe zu verhindern Die Fenster sind rauchgrau mit Gewebeumrandung und leicht gewölbt
Weitere Informationen:
Länge:
248mm
Breite:
26mm
Höhe:
128mm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
Grau
Zur Verwendung mit:
12-Modul-Gehäuse
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 2636982, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Sichtfenster, Fibox, L12IIwindow, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Inspection Windows
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,40*
€ 33,89*
€ 4,00*
ab € 24,13*
€ 33,94*
2 Tage
38
€ 14,99*
ab € 29,47*
€ 45,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,92*
€ 46,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2971229
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.