Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Brückengleichrichter, 3-phasig 60A 800V Tafelmontage 1.6V SEMIPONT2 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-263138
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD 60/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SEMIPONT2
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1kA
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.6V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 65mm
Breite = 48mm

UL-Zulassung E63532. Dreiphasige Brückengleichrichter, SEMIPONT®-Serie 2/3/4. Dreiphasige Gleichrichter für Netzteile, Antriebe mit variabler Frequenz, Gleichstrommotor-Feldnetzteile. Robustes Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen Isolierte Metallbodenplatten Einfache Chassismontage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SEMIPONT2
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1kA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.6V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
65mm
Breite:
48mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter semikron, brückengleichrichter, 263138, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKD6008, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK89-75-SA
ab € 10,19*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,34*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.