Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Brückengleichrichter, 1-phasig 60A 800V Tafelmontage 1.6V SEMIPONT2 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-263116
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB 60/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SEMIPONT2
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1kA
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.6V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 65mm
Höhe = 34mm

UL E63532. Brückengleichrichtermodul mit Schraubanschlussklemmen, Semipont-Serie 2. Leistungs-Brückengleichrichter SEMIPONT® 2 Robustes Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen Große, isolierte Grundplatte Einfache Tafelmontage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SEMIPONT2
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1kA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.6V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
65mm
Höhe:
34mm
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter semikron, brückengleichrichter, 263116, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKB6008, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK89-75-SA
ab € 10,19*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,34*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.