| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2629773 Herst.-Nr.: TS80GMTS260I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = SSD Intern/Extern = Intern Industrieausführung = Ja Kapazität = 80 GB Nand-Typ = 3D TLC Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | SSD | Intern/Extern: | Intern | Industrieausführung: | Ja | Kapazität: | 80 GB | Nand-Typ: | 3D TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend solid state disk, internes ssd, interne festplatte m.2 2280, 2629773, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS80GMTS260I, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |