| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2629758 Herst.-Nr.: TS512GMTS560T-I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = MTS560T-I Intern/Extern = Intern Industrieausführung = Ja Kapazität = 512 GB Nand-Typ = 3D TLC Weitere Informationen: | | Modell: | MTS560T-I | Intern/Extern: | Intern | Industrieausführung: | Ja | Kapazität: | 512 GB | Nand-Typ: | 3D TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend 512 gb interne ssd, internes ssd, interne ssd 512 gb, 2629758, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS512GMTS560TI, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |