| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2629720 Herst.-Nr.: TS256GMTS570T-I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = SSD Intern/Extern = Intern Formfaktor = M.2 2242 Kapazität = 256 GB Nand-Typ = 3D TLC Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | SSD | Intern/Extern: | Intern | Formfaktor: | M.2 2242 | Kapazität: | 256 GB | Nand-Typ: | 3D TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 256 gb, internes ssd, transcend solid state disk, 2629720, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS256GMTS570TI, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |