Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SCR Modul Dioden-/Thyristor-Modul SCR 40A SEMIPACK1 1600V 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2628307
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH 42/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
On-State Strom durchschnittlich = 40A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 1kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 250mA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 93 x 20 x 29.4mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Bauelement mit UL-Zulassung. Thyristor/Diode-Module Serie SKKH SEMIPACK 1, Semikron. Thyristor/Diode-Konfiguration
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
40A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
1kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
250mA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
93 x 20 x 29.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, Triggerdiode, thyristor semikron, thyristor, 2628307, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Semikron, SKKH4216E, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.