Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2628027
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     1.5SMBJ33A-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 53.3V
Durchschlagspannung min. = 40.6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1.5kW
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
53.3V
Durchschlagspannung min.:
40.6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1.5kW
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2628027, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, 15SMBJ33AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,18282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,57*
€ 176,7983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,59*
€ 144,6921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,26*
€ 137,1594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,39*
€ 132,5541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 105,53*
€ 125,5807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,41*
€ 108,7779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.